Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX1,6X10EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX1,6X10EFA4-50
Rubix:6432028
Tillverkare:14581416 10
EAN:4043377287021


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 1,6X10 TX5 - 14581416 10
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 1,6X10 T5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | t5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 052,94 kr Ex moms
/ packet
1 316,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm