Verktygsnyckel Stahlwille 41101717, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 17| Längd: 201.7 mm
Ratchet Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41101717
Rubix:6185411
EAN:4018754165117



Dokumenter
Produktinformation : SPÄRRNYCKEL FASTRATCH 240 17-21/32 - 41101717 - STAHLWILLE
Patent. specially suitable for union nuts. using a single wrench, it is possible to tighten/loosen both metric and imperial nuts and bolts. made of hardened and tempered stainless steel.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x35x202 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 310 g |
| Öppning | 17 |
| Längd | 201.7 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
710,27 kr Ex moms
/ Styck
887,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
