Referenser
INA:RNAO40X50X17
Rubix:172294
Tillverkare:0000056490000
EAN:4012802710212

Produktinformation : RNAO40X50X17 INA
Needle roller bearing with edges and without inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x50x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 79 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Serier | rnao |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 41500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 21400 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 025,00 kr Ex moms
/ Styck
1 281,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran