Referenser
Norton:63642536559
Rubix:6203315
EAN:3157620352235

Produktinformation : Slipduksrullar R222 100 mm x 50 m - 63642536559 - NORTON
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Roll - Norton R222 - 100mm x50m Gr40
Användningsområden
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 754,15 kr Ex moms
/ Styck
3 442,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
