Referenser
Festo:QSM-6H-4
Rubix:486211
Tillverkare:153329
EAN:4052568033927

Dokumenter
Produktinformation : Insticksanslutning, QSM-6H-4 - 153329 - FESTO
Push-in connector QSM-6H-4 with push-in sleeve. Size=Mini, Nominal size=2,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 70x45x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1,71 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 6 mm |
| Profil | qsm |
| Priključek 2 | 4 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
291,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran