Handskar för montering Q-Safe QSG-N01-10
QS5300 Glove Blue Nitrile Knit Wrist Fully Coated
Se teknisk informationReferenser
Q-Safe:QSG-N01-10
Rubix:391311


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Glove Blue Nitrile knit wrist size 10 - 6822258 - Q-SAFE
Combines the comfort of a natural cotton liner with the protection of nitrile
Textured surface provides a sure grip.
Resists abrasion, cuts and punctures. Cuff Style : Knitted. Finish : Fully dipped. Glove Construction : Coated. Length : 240 mm.
Standard : EN388 4111
Standard : EN388 4111
Colour :Blue
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Material | cotton |
| Längd | 240 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 909,28 kr Ex moms
/ 48 Styck
3 636,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran