Referenser
Aventics:2121004140
Rubix:213824
Tillverkare:2121004140
EAN:3661475927963

Produktinformation : STRAIGHT TUBE FITTING, Series QR1, Version RPN, Pneumatic ports G 1/4, Second - 2121004140
QR1-S Standard Series
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | bsp |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Priključek 2 | 4 |
| Material | brass, nickel-plated |
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Metrisk ytterrördiameter | 4 mm |
| Gängning | g 1/4 |
| Max temperatur | 60 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,68 kr Ex moms
/ Styck
55,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
