Referenser
Aventics:2123210000
Rubix:213916
Tillverkare:2123210000

Produktinformation : END PLUG, Series QR1, Version RBS, Pneumatic ports External Ø 10mm - 2123210000
QR1-S Standard series plug.
Teknisk information
Attribut
| Paketerad vikt | 2 g |
|---|---|
| Priključek 1 | 10 |
| Material | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Längd | 42 mm |
| Min. temperatur | 0 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Servicetryck | 10 bar |
| Typ av vätska | compressed air (lubricated or non-lubricated) |
| Metrisk ytterrördiameter | 10 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 kr Ex moms
/ Styck
36,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran