Referenser
Portwest:A400RERL
Rubix:6016669
Tillverkare:A400RERL
EAN:5037108143167

Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : A400 L PORTWEST
A best seller, the PVC Knitwrist fully dipped working glove with knitted wrist and cotton interlock lining has a smooth finish with excellent abrasion resistance. Fully coated for maximum liquid protection. Extremely flexible PVC. Superb abrasion and tear resistance. Knitted cuff for comfort and warmth. 12 gauge liner for dexterity.
Standard : EN388_4121X
Standard : EN388_4121X
Colour :Red
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Material | cotton, pvc |
| Längd | 250 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,52 kr Ex moms
/ Styck
30,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran