Pneumatisk instickskoppling Festo NPQH-T-G14-Q6-P10
Push-In T-Fitting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPQH-T-G14-Q6-P10
Rubix:6283552
Tillverkare:578395
EAN:4052568060985

Teknisk sammanfattning
| Material | brass / fpm / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformation : T-instickskoppling, NPQH-T-G14-Q6-P10 - 578395 - FESTO
Push-in T-fitting NPQH-T-G14-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30,4 g |
|---|---|
| Material | brass / fpm / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
757,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran