Pneumatisk instickskoppling Festo NPQH-T-Q4-E-P10
Push-In T-Connector
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPQH-T-Q4-E-P10
Rubix:6283381
Tillverkare:578380
EAN:4052568060831

Dokumenter
Produktinformation : T-instickskoppling, NPQH-T-Q4-E-P10 - 578380 - FESTO
Push-in T connector NPQH-T-Q4-E-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13 g |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass |
| Priključek 1 | 4 mm |
| Profil | npqh |
| Priključek 2 | 4 mm |
| Max temperatur | 150 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
582,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran