Referenser
Festo:NPQM-T-Q4-S4
Rubix:503193
Tillverkare:558791
EAN:4052568055288

Teknisk sammanfattning
| Material | nbr |
|---|---|
| Typ | push-in t-connector npqm-t-q4-s4-p10 558791 |
Produktinformation : T-instickskoppling, NPQM-T-Q4-S4-P10 - 558791 - FESTO
Push-in T-connector NPQM-T-Q4-S4-P10 558791
Teknisk information
Attribut
| Material | nbr |
|---|---|
| Typ | push-in t-connector npqm-t-q4-s4-p10 558791 |
| Tryck | 16 bar |
| Priključek 1 | push-in sleeve ø 4 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 70 °C |
| Priključek 2 | for tubing outside diameter of 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
472,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran