Pneumatisk instickskoppling Festo NPQH-D-S8-E-P10

Push-In Sleeve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQH-D-S8-E-P10
Rubix:6283540
Tillverkare:578319
EAN:4052568060220
NPQH-D-S8-E-P10 Push-in sleeve

Teknisk sammanfattning

Materialnickel-plated brass
Priključek 18 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Instickshylsa, NPQH-D-S8-E-P10 - 578319 - FESTO


Push-in sleeve NPQH-D-S8-E-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt8,02 g
Materialnickel-plated brass
Priključek 18 mm
Profilnpqh
Priključek 28 mm
Max temperatur150 °C
291,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
364,38 kr Inkl moms
  • Tillgängliga