Referenser
Festo:QSH-6-4
Rubix:486144
Tillverkare:153257
EAN:4052568033347

Dokumenter
Produktinformation : Instickshylsa, QSH-6-4 - 153257 - FESTO
Push-in sleeve QSH-6-4 Reducing. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 60x40x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 0,7 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 6 mm |
| Profil | qsh |
| Priključek 2 | 4 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
269,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran