Referenser
Festo:QSH-10-8-50
Rubix:484641
Tillverkare:130720
EAN:4052568024413

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
|---|---|
| Priključek 1 | 10 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Instickshylsa, QSH-10-8-50 - 130720 - FESTO
Push-in sleeve QSH-10-8-50 Reducing. Size=Standard, Nominal size=4,9 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2,32 g |
|---|---|
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
| Priključek 1 | 10 mm |
| Profil | qsh |
| Priključek 2 | 8 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
1 105,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran