Referenser
Festo:QSH-10-6
Rubix:484547
Tillverkare:130626
EAN:4052568023836

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
|---|---|
| Priključek 1 | 10 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Instickshylsa, QSH-10-6 - 130626 - FESTO
Push-in sleeve QSH-10-6 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,8 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x3x3 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1,82 g |
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
| Priključek 1 | 10 mm |
| Profil | qsh |
| Priključek 2 | 6 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
364,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran