Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LH-G18-Q4-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-LH-G18-Q4-P10
Rubix:503226
Tillverkare:558829
EAN:4052568055615
NPQM-LH-G18-Q4-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialbrass;nbr (seal)
Priključek 1g 1/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G18-Q4-P10 - 558829 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-LH-G18-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt27,59 g
Materialbrass;nbr (seal)
Priključek 1g 1/8
Profilnpqm
Priključek 24
580,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
725,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran