Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LK-G18-Q4-P10
Push-in Fitting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPQM-LK-G18-Q4-P10
Rubix:503217
Tillverkare:558818
EAN:4052568055523

Teknisk sammanfattning
| Material | nickel-plated brass (housing);nbr (tubing seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformation : L-vinkelkoppling, NPQM-LK-G18-Q4-P10 - 558818 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-LK-G18-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 22,45 g |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass (housing);nbr (tubing seal) |
| Priključek 1 | g 1/8 |
| Priključek 2 | 4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
614,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran