Referenser
Festo:NPQH-D-G12-Q10
Rubix:6283598
Tillverkare:578349
EAN:4052568060527

Teknisk sammanfattning
| Material | brass / fpm / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/2 |
Dokumenter
Produktinformation : NPQH-D-G12-Q10
Push-in fitting NPQH-D-G12-Q10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x25x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 35,73 g |
| Material | brass / fpm / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
536,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran