Snabbkopplingar till kam - Tillbehör / reservdel Mecaline 884589
PTFE SEALS FOR CAM AND GROOVE COUPLING
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:884589
Rubix:6331696
EAN:3660338379758

Dokumenter
Produktinformation : 884589-PTFE GASKET 1''1/2
PTFE Very good thermal and electrical insulation, low friction coefficient and high density. Temperature: -20°C to +100°C.
PTFE gasket 1 1/2
Teknisk information
Attribut
| Typ | gasket for cam coupling dn40-1'1/2 teflon |
|---|---|
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 091,81 kr Ex moms
/ Styck
1 364,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran