Referenser
Festo:MKR-23-PG-21
Rubix:490915
Tillverkare:177567

Produktinformation : Skyddsslang, MKR-23-PG-21 - 177567 - FESTO
Protective conduit MKR-23-PG-21 177567
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 23 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28.5 mm |
| Färg | svart |
| Material | polyamide |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 100 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,41 kr Ex moms
/ Meter
369,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran