Referenser
Festo:MKR-12-PG-11
Rubix:490913
Tillverkare:177565
EAN:4052568038069

Dokumenter
Produktinformation : Skyddsslang, MKR-12-PG-11 - 177565 - FESTO
Protective conduit MKR-12-PG-11 177565
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 15.8 mm |
| Färg | svart |
| Material | polyamide (nylon) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. temperatur | -50 °C |
| Max temperatur | 100 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,28 kr Ex moms
/ Meter
149,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran