Trycksensor Festo SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D

Pressure Sensor

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:6442111
Tillverkare:8035303
EAN:4052568429430
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typpressure sensor
Monteringsformspau
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckgivare, SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D - 8035303 - Festo


8035303-PRESSURE SENSOR SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D

Teknisk information


Attribut
Typpressure sensor
Monteringsformspau
Min. temperatur0 °C
Max temperatur50 °C
Spänning, max.30 V
Spänning30 V
Förbindelsestekker m8x1 (a-coded), 4-polig
Spänning, min.20 V
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
Grad av skydd (IP)ip65
2 267,34 kr Ex moms
/ Styck
2 834,18 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran