Referenser
Aventics:R412004421
Rubix:252553
EAN:3661475979504


Teknisk sammanfattning
| Max servicetryck | 3.2 bar |
|---|---|
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Typ | bourdon tube pressure gauge |
Produktinformation : PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G014-SAS-D63-0-4 BAR - R412004421
Pressure gauge, Series PG1-SAS
Pressure gauge
Teknisk information
Attribut
| Max servicetryck | 3.2 bar |
|---|---|
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Typ | bourdon tube pressure gauge |
| Material | housing: acrylonitrile butadiene styrene (abs); thread: brass; viewing window: polystyrene; seal: polytetrafluoroethylene (ptfe) |
| Min. servicetryck | 0 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,98 kr Ex moms
/ Styck
301,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran