Kraftband Gates 15J7100/5 POWERBAND

PowerBand 15J

Se teknisk information

Referenser

Gates:15J7100/5 POWERBAND
Rubix:140124
Tillverkare:938671005
EAN:5412571095326
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profil15j
Invändig längd7100 mm
Antal ribbor5
Se alla caracteristics

Produktinformation : 5V2800/5 15J7100/5 SUPER HC POWERBAND® - GATES


Inlindat, multi-bälte med en traditionell/smal profil. De 'flex-bundna' polyesterdragkablarna, som i sin helhet är vulkaniserade i bältet, ökar bandets motstånd mot böjning och dragkrafter, utmattning och chockbelastning. Den starka bindningen bestämmer avståndet mellan bälten och förhindrar att banden böjs i sidled. Hög stabilitet och smidig drift med de mest krävande drivenheterna. Designen erbjuder betydande besparingspotentialer. Utrymme och viktbesparingar tack vare en mycket effektiv transmission.

Styrkor

• Olje- och värmebeständig.
• Leder statisk elektricitet (ISO 1813).
• Uppfyller ATEX-direktivens standarder.

Teknisk information


Attribut
Profil15j
Invändig längd7100 mm
Antal ribbor5
Materialcr
Monteringsformpes
47 326,11 kr Ex moms
/ Styck
59 157,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran