Referenser
Portwest:2852BKRL
Rubix:6394108
EAN:5036108262274

Produktinformation : Lab Coat, Black, Size L - 2852BKRL - PORTWEST
This versatile coat features a concealed stud front, two lower patch pockets and a single chest pocket.
Styrkor
• Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
• Concealed stud front for easy access
• 3 pockets for ample storage
• Two lower patch pockets
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| ytvikt | 245 g/m² |
| Material | 65% polyester, 35% cotton |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,84 kr Ex moms
/ Styck
351,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran