Referenser
Blåkläder Workwear:332010409900M
Rubix:6058840
EAN:7330509205174

Produktinformation : Polotröja (3320), Svart, M - 332010409900M
Mjuk och väldigt bekväm polotröja i jerseystickad bomull.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | polo svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran