Referenser
Portwest:S171YERXXXL
Rubix:6394685
Tillverkare:S171YERXXXL
EAN:5036108216659

Produktinformation : Hi-Vis Cotton Comfort Polo Shirt S/S, Yellow, Size XXXL - S171YERXXXL - PORTWEST
Hi-Vis Cotton Comfort Polo Shirt S/S, S171, Yellow, Size XXXL
Styrkor
Our Cotton Comfort Polo shirt has a contrast collar for a stylish look, while using technical breathable fabric and HiVisTex tape. This Polo shirt has a comfort fit with side vents for ease of movement
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Klass EN20471 | 2 |
| Huvudmaterial | bomull/polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | nej |
| andas | ja |
| ytvikt | 175 g/m² |
| Hög synlighet | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran