Referenser
Aventics:0822234032
Rubix:223446
Tillverkare:0822234032
EAN:3661475885416
Dokumenter
Produktinformation : MINI CYLINDER, Series MNI, Functional principle double-acting, Piston diamete - 0822234032
Teknisk information
Attribut
| Cylinderdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Cylinderslag | 40 mm |
| Typ | pneumatic cylinder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,88 kr Ex moms
/ Styck
1 212,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

