Referenser
Aventics:R480625702
Rubix:309577
Tillverkare:R480625702
EAN:3666750065644




Dokumenter
Produktinformation : PISTON ROD CYLINDER, Series PRA, Functional principle double-acting, Piston d - R480625702
Teknisk information
Attribut
| Cylinderslag | 360 mm |
|---|---|
| Typ | pneumatic cylinder |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 206,57 kr Ex moms
/ Styck
12 758,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
