Plummer block housing unit
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 158 mm |
Axelhöjd | 21.5 mm |
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 158 mm |
Axelhöjd | 21.5 mm |
Material | Gray cast iron |
Höjd | 115 mm |
Längd | 200 mm |
Total lagerbredd | 54 mm |
Serier | RASEY..-XL-N |
Bredd | 34 mm |
Tillgängliga