Plummer block housing unit
Innerdiameter | 35 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 126 mm |
Axelhöjd | 47.6 mm |
Innerdiameter | 35 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 126 mm |
Axelhöjd | 47.6 mm |
Höjd | 93 mm |
Längd | 163 mm |
Total lagerbredd | 45 mm |
Serier | RASEY..-XL-N |
Antal hål | 2 |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 27500 N |
Bredd | 27 mm |
Tillgängliga