Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
Plug socket with cable
Se teknisk informationReferenser
Festo:NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
Rubix:499104
Tillverkare:542256
EAN:4052568091125
Produktinformation : Uttagskabel, NEBU-M12W8-K-2-N-LE8 - 542256 - FESTO
Plug socket with cable NEBU-M12W8-2-N-LE8 suitable for proportional pressure regulator valve VPPM. Operating voltage range AC=0 - 30 V, operating voltage range DC=0 - 36 V, current rating=1.5 A, degree of protection=IP67, ambient temperature=-25 - 90 °C
Teknisk information
Attribut
| Typ | plug socket with cable |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,78 kr Ex moms
/ Styck
709,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran