Referenser
Spartex:GOCANEMB5X40A1
Rubix:6429490
Tillverkare:147425 40
EAN:4043377137005


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 5X DIN 1474
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Typ | plug-in splined pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 034,93 kr Ex moms
/ packet
2 543,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
40 mm