Referenser
Beta Tools:1150MQ 200
Rubix:6038588
Tillverkare:011500100
EAN:8014230422398

Produktinformation : 1150MQ 200-COMBINATION PLIERS - BETA
1150 MQ200-COMBINATION PLIERS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 255x95x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 330 g |
| Spetsform | universal |
| Skärkapacitet | 43 mm |
| Längd | 205 mm |
| Material | bright chrome-plated |
| Spetslängd | 43 mm |
| Vikt | 330 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
