Smörjutrustning - TIG DC-generatorer - TIG-brännare Tratt Pressol 02 344
Plåttratt
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Pressol:02 344
Rubix:6021608
Tillverkare:02 344
EAN:4103810023446

Dokumenter
Produktinformation : Funnel-tin plate, galvanized Ø 200 mm-3,2 l-strainer - 2344 - PRESSOL
Material: tinplate and polyethylene. Outlet Ø: 22 mm Air vent grooves. Interchangeable brass filter.
Användningsområden
For specific use in industry and mechanical workshops.
Teknisk information
Attribut
| Material | galvanised steel;polyethylene |
|---|---|
| Kapacitet | 3.2 l |
| Utgångsdiameter | 22 mm |
| Färg | vit |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran