Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D08B3021
Platt kedjehjul, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D08B3021
Rubix:6277519
Tillverkare:866181
EAN:3660338203664



Dokumenter
Produktinformation : 08B-3 Z=21 Plant kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B3 Triplex - 21 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Indikativ diameter | 85.22 mm |
| Yttre diameter | 89.7 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 34.9 mm |
| Borrdiameter | 16 mm |
| Navets diameter | 16 mm |
| Kedja | 08b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran