Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1058
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1058
Rubix:6348930
EAN:3660338324567

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=58 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 58 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 58 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 703.74 mm |
| Yttre diameter | 718.6 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran