Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1023
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1023
Rubix:6348965
EAN:3660338324215

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=23 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 23 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 279.8 mm |
| Yttre diameter | 294.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 25 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 265,73 kr Ex moms
/ Styck
2 832,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran