Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D20B1095
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D20B1095
Rubix:6349079
EAN:3660338323072

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=95 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 20B1 Simplex - 95 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 95 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Indikativ diameter | 960.28 mm |
| Yttre diameter | 975.2 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 18.5 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 20b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 992,13 kr Ex moms
/ Styck
23 740,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran