Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D16B1023
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D16B1023
Rubix:6349321
EAN:3660338320644

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=23 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B1 Simplex - 23 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Indikativ diameter | 186.53 mm |
| Yttre diameter | 197.5 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 16.2 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 16b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,27 kr Ex moms
/ Styck
435,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran