Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D12B1034
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D12B1034
Rubix:6349519
EAN:3660338318665

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=34 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 34 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Indikativ diameter | 206.46 mm |
| Yttre diameter | 214.6 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 11.1 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 12b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,70 kr Ex moms
/ Styck
119,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran