Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D08B1044
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D08B1044
Rubix:6349913
EAN:3660338314711

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=44 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B1 Simplex - 44 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 44 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Indikativ diameter | 178.03 mm |
| Yttre diameter | 183.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 7.2 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 08b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,20 kr Ex moms
/ Styck
445,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran