Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D16B2028
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D16B2028
Rubix:6349245
EAN:3660338321405

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=28 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 28 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Indikativ diameter | 226.85 mm |
| Yttre diameter | 237.7 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 47.7 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 25 mm |
| Kedja | 16b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran