Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B2031
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B2031
Rubix:6350047
EAN:3660338311277

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=31 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 31 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 31 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Indikativ diameter | 94.15 mm |
| Yttre diameter | 98.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 15.4 mm |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Navets diameter | 14 mm |
| Kedja | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,57 kr Ex moms
/ Styck
256,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran