Referenser
Festo:PEN-10X1,5-SI
Rubix:501396
Tillverkare:551465
EAN:4052568052508

Produktinformation : Slang, PEN-10X1,5-SI - 551465 - FESTO
Plastic tubing PEN-10X1,5-SI 551465
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 10 mm |
| Färg | silver |
| Material | polyethylene |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,00 kr Ex moms
/ 50 Meter
727,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran