Referenser
Norton:69936675666
Rubix:6202667
EAN:3157625091771

Dokumenter
Produktinformation : Raka slipskivor för hårdmetall 39C 180 x 20 x 32 mm - 69936675666 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 180x20x32mm Gr120
Användningsområden
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 180 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 32 mm |
| Bredd | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,43 kr Ex moms
/ Styck
1 009,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
