Plain Bearing Rod End
Innerdiameter | 12 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 33 mm |
Typ av lagerspel | CN |
Innerdiameter | 12 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 33 mm |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | SIKB |
Material | Bearing steel |
Invändig gängatråd | M 12 |
Statistik. Belastning | 17 N |
Dyn. Belastning | 13.2 N |
Längd | 68 mm |
Täta | Öppen |
Yttre diameter | 33 mm |
Tiigängliga
Leveransdatum på begäran