Referenser
Spartex:PITM40X6A2
Rubix:6425720
Tillverkare:907826 40
EAN:4043377214904


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9078 Ögleskruvar A2 6X - 907826 40
Screw eyes with metric thread A2 6X
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gängyta | total |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,06 kr Ex moms
/ packet
942,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran