Referenser
Aventics:0822121040
Rubix:223040
Tillverkare:0822121040
EAN:3661475883528

Produktinformation : PISTON ROD CYLINDER, Series PRA, Functional principle double-acting, Piston d - 0822121040
Teknisk information
Attribut
| Cylinderdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Cylinderslag | 800 mm |
| Typ | piston rod cylinder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 377,31 kr Ex moms
/ Styck
2 971,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
